丸福商会
エクセル No.4100 スタンダードクロス
エコノミーな価格が魅力の袖無防水クロス。
前洗面用のシャンプークロスとして最適。
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
150
幅(cm)
125
前身丈(cm)
96
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75821979
-
ピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75821997
-
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75822006
-
サーモンピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75822015
-
ライトブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75822024
-
アイボリー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75822033
-
ワカクサ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75822067
-
イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75822119
-
サックス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください