丸福商会
エクセル No.353 シルバーケープ
シャンプー&パーマ補助用にちょうどいいサイズ
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%(ウレタンシルバーコーティング)
長さ(cm)
80
幅(cm)
95
後ろ丈(cm)
41
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75821988
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください