丸福商会
エクセル No.9002 ビッグサイズ車イス用クロス
様々なサイズの車椅子に対応可能なビッグサイズ
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
210
幅(cm)
145
前身丈(cm)
136
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822085
-
ピンク
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
75822855
-
サーモンピンク
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
75822864
-
ライトブルー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください