丸福商会
エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス
肩幅の広めなお客様でも安心の身ごろ幅はしっかりキープ。
色
スモークグレー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%、ウォーターカット部=EVA樹脂
長さ(cm)
73
幅(cm)
90
後ろ丈(cm)
35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822103
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください