ディーズプロダクト
DEEDS 立体ハンドルベーシックセニング
フィット感抜群のハンドル、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良い、カット率15%、溝ありのカット率25%の2タイプ
材質
ステンレス炭素鋼
寸法(inch)
6
全長(mm)
174
刃渡り(mm)
70
目数
35
仕様
カット率:25%
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822399
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください