ディーズプロダクト
DEEDS オフセットハンドルベーシックセニング
ベーシックなハンドルでサクサクカットができるセニングです。
材質
ステンレス炭素鋼
寸法(inch)
6
全長(mm)
171
刃渡り(mm)
71
目数
40
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822636
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
75822645
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください