DEEDS GUZ変形オフセットシザー GOLDシザー

DEEDS GUZ変形オフセットシザー GOLDシザー - ディーズプロダクト
(1件のレビュー)

チタンコート ゴールド仕上げ。
塗装仕上げやアルマイトではなく、蒸着で硬度の高いチタンをコーティングしております。
付着力が強く傷がつきにくい為、色が剥げることがありません。
握りやすく手により良くフィットする変形オフセットハンドルを採用したシザーです。

材質440C+チタンコート寸法(inch)6全長(mm)172刃渡り(mm)75内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75822697-
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-19
用途: 仕事でお客様の髪を切る

とても丁寧な説明で綺麗な色のシザーです。使ったらとても映えると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする