丸福商会
エクセル No.4115 ワッシャー カット&パーマクロス
カットとパーマ兼用の袖無クロス。
シワ加工で軽い風合いに仕上がっているので、施術中も快適にご使用頂けます。
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
150
幅(cm)
135
前身丈(cm)
96
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822873
-
アイボリー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75822889
-
ピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75822898
-
ミントグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75822907
-
クリーム
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75823013
-
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75822916
-
サーモンピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください