丸福商会
エクセル No.4325 ロング&ワイドヘアダイクロス袖無
袖無タイプのビッグサイズクロス。
袖付クロスと同じくらいイスをすっぽり覆えます。
色
スモークグレー
首廻り(cm)
54
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
185
幅(cm)
145
前身丈(cm)
120
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822925
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください