丸福商会
エクセル No.7095 ワイドヘアダイドレス
前後の身ごろの幅がゆったりサイズになっていて、大きなイス・背の高いお客様にもバッチリ対応します。
色
スモークグレー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
75
前丈(cm)
120
後ろ丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822934
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください