丸福商会
エクセル W1015 バックシャンプークロス
Wマジック機能付きのバックシャンプークロス。
材質
ナイロン100%、ウォーターカット部=EVA樹脂
後ろ丈(cm)
54
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首廻り(cm)
長さ(cm)
幅(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822968
-
38
92
88
S
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
75822977
-
46
95
90
M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください