丸福商会
エクセル W7095 ワイドヘアダイドレス
Wマジック機能付きのバックシャンプークロス。
材質
ナイロン100%
後ろ丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首廻り(cm)
袖丈(cm)
前丈(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822986
-
38
73
118
S
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
75822995
-
46
75
120
M
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください