サンビー工業
サンビー LY-191
背面に百合の花をデザインし、70年代の人気モデルを現代風にアップデート。
材質(毛)
ナイロン・豚毛
全長(mm)
215
材質(柄部)
PP樹脂
行数
9行
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75823957
-
ホワイト
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
75823966
-
レッド
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください