サンビー工業
サンビー HC-382
猪毛と厳選された豚毛を使用したロールブラシ。
材質(毛)
猪毛・豚毛
全長(mm)
215
材質(柄部)
天然木
行数
10行
直径(mm)
39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75823984
-
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください