サンビー工業
サンビー HC-432
猪毛と豚毛をミックスし絶妙な硬さを実現。
材質(毛)
猪毛・豚毛
全長(mm)
215
材質(柄部)
天然木
行数
12行
直径(mm)
49
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75823993
-
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください