サンビー工業
サンビー HC-482
猪毛と豚毛をミックスし絶妙な硬さを実現。
材質(毛)
猪毛・豚毛
全長(mm)
215
材質(柄部)
天然木
行数
14行
直径(mm)
61
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75824009
-
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください