ベス工業
ベス ヘアスタイリングプロ SPR-2200 ロールブラシ
髪にツヤを与え、静電気が起こりにくいコシのある豚毛を使用したロールブラシ。
材質(毛)
豚毛
全長(mm)
208
材質(柄部)
ABS樹脂
行数
10行
直径(mm)
40
アズワン品番
64-6480-26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75824413
-
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください