Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK ワインディングコーム YS-102
YS-101のピンテールバージョン
全長(mm)
220
材質
ポリエーテルイミド
幅(mm)
クシ幅:94
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75824526
-
ブルー
¥
1,100
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
75824605
-
ミントグリーン
¥
1,100
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください