Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK ワインディングコーム YS-115EX
YS-107に比べ歯と歯の間隔が狭い密歯のコーム
全長(mm)
215
材質
ポリエーテルイミド
幅(mm)
クシ幅:85
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75824569
-
ブルー
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
75824648
-
ミントグリーン
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
75824693
-
グリーン
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください