Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G01
長さを測れる目盛り付きコーム。
全長(mm)
216
材質
ポリエーテルイミド
色
ブラック
耐熱温度(℃)
220
幅(mm)
クシ幅:94
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75824806
-
¥1,300
¥
859
¥945
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください