Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK 刈り上げコーム YS-s282RT
ガイドレール付き。右利き用クリッパーコーム。
全長(mm)
240
材質
ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)
220
厚さ(mm)
歯:約2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75824903
右利き用
ホワイト
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75824919
右利き用
ブラック
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75824928
右利き用
ブルー
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください