クレイツ
クレイツ イオンホットカーラー CIH-W12
操作性・利便性を高めたホットカーラーで、毛先まで柔らかく、輝く艶髪へ。
質量(g)
1515
付属品
Lカーラー(Φ35mm)×6本、Mカーラー(Φ30mm)×8本、Sカーラー(Φ25mm)×6本、クリップ×20個、ソフトケース×1
消費電力(W)
76
本体寸法(mm)
45×160×240
立ち上がり時間
約5分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75825278
-
¥
18,858
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください