ホンゴ
ホンゴ ヘアダイブラシ H-2
ストレート毛 3段植毛で均一に塗れる。リタッチに最適
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
220
材質(柄部)
ポリプロピレン
色
ブラック
仕様
左
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75825409
-
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください