植原セル
ニューデルリンリングコーム No.1並
ブラスト加工(研磨処理)により櫛通りが向上、更に摩擦軽減により静電気が起こりにくくなりました。
全長(mm)
210
材質
ポリアセタール
色
マットブラック
耐熱温度(℃)
120
幅(mm)
クシ幅:84
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75825585
-
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください