ワコウ
ワコウ ダブルケープ
取り換えやすいお手頃な価格のバックシャンプークロス。
首廻り(cm)
50
材質
ナイロン100%タフタ
長さ(cm)
90
幅(cm)
88
後ろ丈(cm)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75825646
-
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75825655
-
イエロー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75825664
-
オレンジ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75825673
-
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください