ワコウ
ワコウ No.5650 PRINT COLLECTION
ビッグ刈布(No.5510)と同等サイズのプリントクロス
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
長さ(cm)
170
幅(cm)
146
前身丈(cm)
115
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75825768
-
アロー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
75825777
-
ウォータードロップ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
75825786
-
ブルーウェッジ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
75825795
-
カラチュチ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください