カトレア本舗
カトレア No.1310 抗菌・防臭ワッシャー袖付クロス
抗菌加工のナイロン素材使用で、シワ加工によって肌触りはさらっとしています。
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
袖丈(cm)
80
前丈(cm)
120
後ろ丈(cm)
80
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
選択してください
クロ
グリーン
グレー
チャ
ピンク
ブルー
ホワイト
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75825829
-
クロ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
75825838
-
チャ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
75825856
-
ブルー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
75825865
-
グレー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
75825883
-
ホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
75825847
-
ピンク
オープン
取扱い終了
75825874
-
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください