曜日別特売

カトレア No.1355 抗菌・防臭ワッシャーシャンプークロス

カトレア No.1355 抗菌・防臭ワッシャーシャンプークロス - カトレア本舗

抗菌加工のナイロン素材使用で、シワ加工がしてあるシャンプークロス。

首廻り(cm)52材質ナイロン長さ(cm)100幅(cm)90後ろ丈(cm)60内容量1枚
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75825969-クロ
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
75825978-チャ
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
75825996-ブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
75826005-グレー
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
75826023-ホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
75825987-ピンク
オープン
取扱い終了
75826014-グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする