カトレア No.2314 バイオニクスビッグ袖付刈布

カトレア No.2314 バイオニクスビッグ袖付刈布 - カトレア本舗
(1件のレビュー)

抗菌加工よりも強力な細菌抑制効果を持つ制菌加工のクロス。
繊維上の皮膚常在菌や有害な細菌の増殖抑制・減少効果が期待できるので、衛生的な効果も高いです。

ホワイト首廻り(cm)56材質ポリエステル袖丈(cm)85前丈(cm)130後ろ丈(cm)100内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75826048-
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 美容室の営業で
サービス業

サラサラとした肌触りで 良いです
大判サイズなので 体格のいい方にもゆったりと
着用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする