カトレア本舗
カトレア No.2324 バイオニクスロング刈布
抗菌加工よりも強力な細菌抑制効果を持つ制菌加工のクロス。
繊維上の皮膚常在菌や有害な細菌の増殖抑制・減少効果が期待できるので、衛生的な効果も高いです。
色
ホワイト
首廻り(cm)
56
材質
ポリエステル
長さ(cm)
200
幅(cm)
145
前身丈(cm)
130
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75826066
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください