カトレア本舗
カトレア No.4006 ソブール子供刈布
シワ加工でソフトな肌触りの刈布です。
首廻り(cm)
40
材質
ポリエステル
長さ(cm)
150
幅(cm)
136
前身丈(cm)
98
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75826093
-
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
75826109
-
ブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
75826118
-
イエロー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください