カトレア本舗
カトレア No.4008 ソブール子供袖付刈布
薄めのソフトなシワ加工の生地の為、汗で肌がべとつきにくく、夏にピッタリの刈布。
首廻り(cm)
43
材質
ポリエステル
袖丈(cm)
65
前丈(cm)
110
後ろ丈(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75826127
-
ホワイト
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
75826136
-
イエロー
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください