カトレア本舗
カトレア No.4024 ソブールしわロング刈布
しわ加工でソフトな肌触りの刈布。
色
シーグリーン
首廻り(cm)
56
材質
ポリエステル
長さ(cm)
180
幅(cm)
136
前身丈(cm)
120
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75826154
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください