曜日別特売

カトレア No.6024 ライトフェザーロング刈布

カトレア No.6024 ライトフェザーロング刈布 - カトレア本舗カトレア No.6024 ライトフェザーロング刈布 - カトレア本舗

ソフトで薄くて軽く着心地がいい、おすすめの刈布。
制電性繊維糸が織り込まれているため、毛落ちが良いです。

首廻り(cm)56材質ポリエステル長さ(cm)200幅(cm)145前身丈(cm)130内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75826215-ホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
75826249-ワイン
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75826224-カーキ
オープン
取扱い終了
75826233-オリーブ
オープン
取扱い終了
75826258-アプリコット
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする