カトレア本舗
カトレア No.8017 抗菌・防臭ビッグ袖付クロス
抗ウイルス加工剤を使用した「抗菌・防臭加工」
色
クロ
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン
袖丈(cm)
85
前丈(cm)
130
後ろ丈(cm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75826276
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください