カトレア本舗
カトレア No.8020 抗菌・防臭クロス
抗ウイルス加工剤を使用した「抗菌・防臭加工」
色
クロ
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さ(cm)
150
幅(cm)
148
前身丈(cm)
98
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75826285
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください