カトレア本舗
カトレア スカットクロス シングル
襟の中にウレタンが入っているので、首に優しくフィットします。
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さ(cm)
100
幅(cm)
90
後ろ丈(cm)
60
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75826364
-
グレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75826373
-
ネイビー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください