竹家
竹家 シザーハンズ クロコ柄ケース クレープ
クロコ柄を型押ししたシザーケース。
寸法(mm)
192×120×75
種別
5丁用
材質
牛革&ナイロン製
付属品
牛革&合皮ベルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75826398
-
ブラック
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
75826407
-
レッド
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
75826416
-
ホワイト
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください