マイナスイオンヘアードライヤー

マイナスイオンヘアードライヤー - テスコム
(1件のレビュー)

すばやく乾かす大風量。マイナスイオンで髪まとまる。乾燥ダメージから髪を守るスリットフード付き。シーンに合わせて切り替える3段階のスイッチ(温風2段階、冷風)

風量(m3/min)1.4マイナスイオン機能あり消費電力(W)1200寸法(mm)83×203×215(フード付き)質量(g)435(フード付き)電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.7騒音値(dB)65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75826784TID325-Cアッシュベージュ
オープン
取扱い終了
代替品有
75826793TID325-Pピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75826784TID325-C63573355TD260A-WTID325-C ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード テスコム 63573355ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコードテスコム1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75826793TID325-P63573346TD260A-PTID325-P ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード テスコム 63573346ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコードテスコム1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75826784
2023-07-06
用途: 利用者入浴後の整髪

問題なく使用出来ています。可もなく不可もなくといった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする