サンゲツ
壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2816
(1件のレビュー)
ボリュームのある織物調。
表面強度アップクオリティです。
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
タイプ
厚無地タイプ
幅(cm)
92
防火種別
2-3
種別
準不燃
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
規格
SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921)
仕様
撥水コート、防カビ、抗菌、表面強度アップ
注意
※糊はついていません。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75831343
SP-2816
1巻(1m)
1
¥600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831359
SP-2816
1巻(2m)
2
¥1,200
取扱い終了
車上渡し
75831368
SP-2816
1巻(3m)
3
¥1,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831377
SP-2816
1巻(4m)
4
¥2,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831386
SP-2816
1巻(5m)
5
¥3,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831395
SP-2816
1巻(6m)
6
¥3,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831404
SP-2816
1巻(7m)
7
¥4,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831413
SP-2816
1巻(8m)
8
¥4,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831429
SP-2816
1巻(9m)
9
¥5,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831438
SP-2816
1巻(10m)
10
¥6,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831447
SP-2816
1巻(11m)
11
¥6,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831456
SP-2816
1巻(12m)
12
¥7,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831465
SP-2816
1巻(13m)
13
¥7,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831474
SP-2816
1巻(14m)
14
¥8,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831483
SP-2816
1巻(15m)
15
¥9,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831499
SP-2816
1巻(16m)
16
¥9,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831508
SP-2816
1巻(17m)
17
¥10,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831517
SP-2816
1巻(18m)
18
¥10,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831526
SP-2816
1巻(19m)
19
¥11,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831535
SP-2816
1巻(20m)
20
¥12,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831544
SP-2816
1巻(25m)
25
¥15,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831553
SP-2816
1巻(30m)
30
¥18,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831569
SP-2816
1巻(35m)
35
¥21,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831578
SP-2816
1巻(40m)
40
¥24,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831587
SP-2816
1巻(45m)
45
¥27,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75831596
SP-2816
1巻(50m)
50
¥30,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください