工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm)

工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm) - YARD FORCE工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm) - YARD FORCE工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm) - YARD FORCE工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm) - YARD FORCE
(4件のレビュー)

YARD FORCE 工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm)
ヤードフォース高枝電動シリーズをお使いのお客様から、
長年にわたり要望をいただいた収納バッグが遂に登場です!
幅142cmの長さで「高枝チェーンソー」「2WAYバリカン」から
最新の「3m高枝のこぎり」まで収納でき、
作業時の持ち運びや、オフシーズンの保管にとても便利。
丈夫なナイロン製で強度も安心です。
外側にはポケットがついてバッテリー、ベルト、ゴーグルなどの付属品を入れる事ができます。
【収納可能な商品名】
高枝チェーンソー:V、Vmax、コードレス高枝チェーンソー
バリカンシリーズ:2WAYバリカン、バリカンⅡ、充電式バリカン
高枝のこぎり:3m高枝のこ、18V高枝のこ、充電式高枝のこ
24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機など
【収納可能な機種品番】
ES N25A-JP/Y3ES-N20-PT00/LS C17-JP/LS C21P-JP/ LC C16-JP/LE C20-JP/Y3LS-C20-PTD0/Y3LS-C08-0000/EH N32-JP/Y3LH-C30-P000/YFJH1081 など

仕様ファスナー開閉、ポケット×1質量(kg)0.45材質(本体)ナイロン寸法(cm)(約)幅142×高さ25×マチ25、持ち手60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75855335YARDFORCE-BAG01ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75855335
2024-05-19
用途: 高枝切り(太めの枝)のための高枝切りチェーンソーの収納
綜研システムサポート株式会社

高枝切りチェーンソーは細長く、重心が偏っており、この専用の収納バッグは必須です。

対象商品 : 75855335
2022-12-26
用途: 高枝チェーンソーの運搬

既出レビューと同様、ほんの数回の開閉でファスナーが吹っ飛びました。
全く使い物になりません。中々調達出来ないサイズなだけにとても残念ですね。
ファスナーの強度改善を望みます。

2022-10-19
用途: マキタ ポールヘッジトリマー収納
建設業・工事業

マキタポールヘッジトリマーとヘッジトリマーを収納し、軽い力でファスナーを締めたところ、壊れてしまいました。(ファスナーはプラスチック製かな?)
値段相応の商品だと思います。
サイズは丁度良い物だったので、残念です。

2022-12-10
用途: 高枝切りチェーンソーの運搬

既出レビュー同様、数回の持ち運び開閉でファスナーが破損。全く使い物になりません。サイズ感が良いだけにとても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする