高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)

高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE
(8件のレビュー)

YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、
吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある
100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。
大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、
更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。
切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。
長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。
組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。
本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。
アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に
OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。
ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、
100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ!
20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。

セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820電源コード(m)100V:20電源(V)家庭用電源AC100角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°最大切断能力(Φmm)250安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)700バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)内容量1セット
注意
※チェーンソー刃先等にはご注意ください。
※電動チェンソー本体を雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※切断する高枝の木の種類により柔らかい枝や硬い枝があり、チェーンソーでの切断スピードもそれに比例します。
※チェーンソーの特長上、ツルの様な柔らかいしなる枝は切り辛くなります。
※負荷を掛けた時のチェーンソー切断力において電動式とエンジン式との比較では、電動チェーンソーは力強いエンジン式のチェーンソー切断力とは特性上比較出来ず劣る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75855423ES N25A-JP03
オープン
21,880
24,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥1,450/税込¥1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 切れ味とても良い。
城北薬販株式会社

ハンディチェーンソーより(新品てのもあるだろうけど)切れる。
庭の剪定用に買ったけど切れないものは無かった。
ただ、重い。体力にはそこそこ自信あるものの、限界超えた。
肩掛け紐の位置バランスも良く無い。
スイッチも扱いづらい。
先端部分取れて、ハンディソーになればもっと良い。

対象商品 : 75855423
2023-07-01
用途: 足場の悪い脚立、梯子の使えない場所
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

把持部分の高さを加えると地上3m付近の枝、徒長子の切断が可能。
エンジン式30㏄クラスに匹敵するパワーがある。
難点は切断分に直角に刃先を当てることが構造上困難。形状から無理。
起動部分(動力)が先端にあるので、細かい操作をするにはハーネス式の吊で支柱を保持することが必要。
起動部品(トリガー)、安全装置が固定されているので、高さは維持できるが操作性に欠ける。高枝切ハサミのような直角な稼働アームがあればベスト。
また、その際は腹部(腰)で最下段を保持できるように工夫すれば楽。
20mコードを収納する際のフックを先端と手元につければもつれもなく収納ができる。
高所作業にあたっては、非常に安全性に優れた製品。

対象商品 : 75855423
2023-09-26
用途: 重機の旋回時に邪魔になる枝の除去
建設業・工事業

いいですね、AC電源にして正解でした。バッテリー仕様じゃ力が足りないと思い100v仕様にしました。しかし、ヘッドの重量で切るように作ってあるので先端が結構重たいので取り扱いには注意が必要ですね。女性が扱うのは厳しいと思います。1時間ほど試行錯誤で使いまたが汗だくです。

対象商品 : 75855423
2023-06-28
用途: 高枝の切断
株式会社総合地盤研究所サービス業

高いところの枝を下ろすには力があって便利です。
ただし非常に重く、作業は大変です。

対象商品 : 75855423
2022-07-29
用途: 檜の40年物の高枝を切り落とすため
農・林・水産業

枝打ちには今までは足場を確保するため、専用のはしごを使っていたが、年を取るとともに、踏み外しやバランスを崩すなど、ヒヤヒヤすることがあった
 今回の高枝切りはちょうど3メートルの高さまで、地上に居ながら安全に切り落とせ、かつ、次々と素早く移動出来、本当に早く仕事が済ませることが出来やや満足しています
 肝心の切り落とした枝の始末をするのに、持ち手の棒をはずして、「ハンディチエンソー」に出来るなら、大満足なのですが

対象商品 : 75855423
2022-04-04
用途: 15mの枝きり枝きり
株式会社大分サービス熊本営業所サービス業

重量があるため高い所では、力が必要です。しかし作業性はとても素晴らしく又、
歯の切れ味がいつまでも長続期して、大変満足しております

2が参考にしています
対象商品 : 75855423
2022-09-29
用途: 庭木の剪定
株式会社ディ・キャッツ

予想はしていたが頭でっかち、重いので年寄りには向かないです。

2が参考にしています
対象商品 : 75855423
2022-06-07
用途: 庭の植木剪定使用予定。
あゆみ保育園医療・福祉・介護関連業

もう少し軽く出来ないか。年寄りの使用にはかなりきついです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-17

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする