YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場!
1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。
刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。
長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,450/税込¥1,595 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,450/税込¥1,595 |



高い位置にある太い枝もバリバリ切れます。枝に乗せておくだけでよいので簡単です。ポール部分が伸びますが、ロックしてもしっかり止まらないため、作業をしていると下がってきてしまい、短くなってしまいます。枝を何本か切るたびに長くしなければなりません。改善を求めます。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
値段の割にしっかり作られている商品と感じました。思った以上にパワーもあり満足しています。
思ったより重い、取り回しが悪い、付属品のつかいかたの説明不足。伸ばした状態での使用はかなり力のある人でないと無理ではないか。値段なりとするには少し高いかも。
力強く、よく切れます。少し重いのは仕方ないのかなと思います。
納入されてから身近な物で試し切りしただけだが、作業が楽しみです。作業の成果が出たら又投稿します。
馬力もそこそこあり長さも調整でき使い勝手が良いですが、若干重く長時間使っていると疲れるかも!
現場作業で、調査する際に雑木等の高い枝の伐採時には、高枝電動ノコギリより太めの枝もすぐに切れる。マイナスの要素は、やはり重い点がネックで、用途の仕方によってはジョイント部分の強度をもう少しあげてもらいたい。