24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)

24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) - YARD FORCE
(1件のレビュー)

YARD FORCE 24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
軽くて小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性を持ち、
パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレス・小型ハンディチェーンソーがYARDFORCEより登場です。
コンパクトなコードレスタイプなので持運びも簡単、
切れあじ抜群のOREGON刃で最大18cm径までの枝をミルミル切断していきます。
また、持続性は1回のフル充電で3cm径枝なら約210本分切れる稼働時間の持ちの良さ!(※径30mmの枝切断の場合)
刃の調節も工具不要でカンタン調節可能設計!
Wスイッチで誤作動も防ぎ、バッテリーの劣化や本体モーターオーバヒート防止のための保護回路安全装置を内臓、
安心安全設計ですので女性でもラクラク作業ができます。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
軽くて重心は本体中心の起動スイッチ部で小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性
パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレスハンディチェーンソー
OREGON刃の特性とスムーズに切断する回転スピード5m/秒の切断力で手元の最大18cm径の枝をスピーディにコンパクトにしていきます

長さ(mm)約400セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)約20×17質量(g)本体:約2000、バッテリー:約440材質スチール、樹脂他バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)25チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)最大切断能力(Φmm)180安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチチェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)電圧(V)24チェーンスピード(m/s)[m/分]5内容量1セット
注意
※チェーンソー刃先等には十分ご注意ください。
※電動チェンソー本体やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※腰の高さより高い位置で使用しないでください。
※切断する枝の木の種類により柔らかい枝や硬い枝があり、チェーンソーでの切断スピードもそれに比例します。チェーンソーの特長上、ツルの様な柔らかいしなる枝は切り辛くなります。
※負荷を掛けた時のチェーンソー切断力において電動式とエンジン式との比較では、電動チェーンソーは力強いエンジン式の切断力とは特性上比較出来ず劣る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75855448LS C18-JP
オープン
19,880
21,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,950/税込¥2,145
離島数量1につき¥1,050/税込¥1,155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 庭木の枝切・パレットの解体
製造業

小型ですが、軽快に切れます。
重さも軽量で、取り回しが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする