曜日別特売

充電式サイクロン掃除機

充電式サイクロン掃除機 - Panasonic(パナソニック)充電式サイクロン掃除機 - Panasonic(パナソニック)充電式サイクロン掃除機 - Panasonic(パナソニック)充電式サイクロン掃除機 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。
遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。
V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。

用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)充電時間(時間)約3.5使用電池リチウムイオン電池充電可能回数約2500回消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5電源コード(m)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75855186MC-SBV01-W
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75855186
2023-08-10
用途: 階段、玄関、4畳程度の小さな部屋の掃除
サービス業

・充電池の持ちがよい
・貯まったゴミが捨てやすい
・吸い取りの先にLEDがついているので棚の下のゴミが見えるのでよい
・吸い取りの先にモーターがついているので、進み方が軽い

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする