曜日別特売

RKラック傾斜棚タイプ(連結/3段)

RKラック傾斜棚タイプ(連結/3段) - サカエRKラック傾斜棚タイプ(連結/3段) - サカエRKラック傾斜棚タイプ(連結/3段) - サカエRKラック傾斜棚タイプ(連結/3段) - サカエRKラック傾斜棚タイプ(連結/3段) - サカエRKラック傾斜棚タイプ(連結/3段) - サカエRKラック傾斜棚タイプ(連結/3段) - サカエRKラック傾斜棚タイプ(連結/3段) - サカエ

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

タイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※連結タイプ(連結タイプのみではご使用出来ません。単体タイプと合わせて使用して下さい。)
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全36種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75866474RKN-5423SR800150グリーン3(傾斜棚2)1500450120060スチール
113,900
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866483RKN-5623SR800150グリーン3(傾斜棚2)1500600120066スチール
117,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866499RKN-5723SR800150グリーン3(傾斜棚2)1500750120076スチール
126,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866508RKN-8423SR800150グリーン3(傾斜棚2)1800450120070スチール
126,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866517RKN-8623SR800150グリーン3(傾斜棚2)1800600120077スチール
130,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866526RKN-8723SR800150グリーン3(傾斜棚2)1800750120089スチール
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866535RKN-5423SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1500450120060スチール
113,900
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866544RKN-5623SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1500600120066スチール
117,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866553RKN-5723SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1500750120076スチール
126,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866569RKN-8423SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1800450120070スチール
126,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866578RKN-8623SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1800600120077スチール
130,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866587RKN-8723SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1800750120089スチール
143,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866596RKN-5453SR800150グリーン3(傾斜棚2)1500450150062スチール
113,700
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866605RKN-5653SR800150グリーン3(傾斜棚2)1500600150067スチール
116,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866614RKN-5753SR800150グリーン3(傾斜棚2)1500750150077スチール
124,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866623RKN-5453SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1500450150062スチール
113,700
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866639RKN-5653SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1500600150067スチール
116,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866648RKN-5753SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1500750150077スチール
124,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866657RKN-8453SR800150グリーン3(傾斜棚2)1800450150072スチール
126,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866666RKN-8653SR800150グリーン3(傾斜棚2)1800600150079スチール
129,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866675RKN-8753SR800150グリーン3(傾斜棚2)1800750150090スチール
141,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866684RKN-8453SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1800450150072スチール
126,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866693RKN-8653SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1800600150079スチール
129,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866709RKN-8753SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1800750150090スチール
141,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866718RKN-8483SR800150グリーン3(傾斜棚2)1800450180073スチール
125,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866727RKN-8683SR800150グリーン3(傾斜棚2)1800600180080スチール
129,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866736RKN-8783SR800150グリーン3(傾斜棚2)1800750180092スチール
141,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866745RKN-5483SR800150グリーン3(傾斜棚2)1500450180063スチール
112,700
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866754RKN-5683SR800150グリーン3(傾斜棚2)1500600180069スチール
115,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866763RKN-5783SR800150グリーン3(傾斜棚2)1500750180078スチール
123,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866779RKN-5483SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1500450180063スチール
112,700
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866788RKN-5683SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1500600180069スチール
115,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866797RKN-5783SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1500750180078スチール
123,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866806RKN-8483SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1800450180073スチール
125,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866815RKN-8683SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1800600180080スチール
129,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866824RKN-8783SRI800150ベージュ3(傾斜棚2)1800750180092スチール
141,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする