曜日別特売

RKラック仕切りアーム付(単体)

RKラック仕切りアーム付(単体) - サカエRKラック仕切りアーム付(単体) - サカエRKラック仕切りアーム付(単体) - サカエRKラック仕切りアーム付(単体) - サカエRKラック仕切りアーム付(単体) - サカエRKラック仕切りアーム付(単体) - サカエRKラック仕切りアーム付(単体) - サカエRKラック仕切りアーム付(単体) - サカエ

吊り掛けや仕切りとして整理しやすいアーム付ラック!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様仕切りアーム3本付(RK-AM)タイプ単体棚段数3棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全36種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
総耐荷重(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75866955RKN-5423A25012501500×450×12003グリーン15004501200139442057スチール
124,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866964RKN-5623A25012501500×600×12003グリーン15006001200139457064スチール
131,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866973RKN-5723A25012501500×750×12003グリーン15007501200139472075スチール
142,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866989RKN-5453A25012501500×450×15003グリーン15004501500139442059スチール
126,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75866998RKN-5653A25012501500×600×15003グリーン15006001500139457067スチール
139,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867007RKN-5753A25012501500×750×15003グリーン15007501500139472078スチール
150,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867016RKN-5483A25012501500×450×18003グリーン15004501800139442062スチール
130,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867025RKN-5683A25012501500×600×18003グリーン15006001800139457069スチール
148,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867034RKN-5783A25012501500×750×18003グリーン15007501800139472080スチール
163,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867043RKN-8423A25012501800×450×12003グリーン18004501200169442064スチール
133,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867059RKN-8623A25012501800×600×12003グリーン18006001200169457073スチール
141,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867068RKN-8723A25012501800×750×12003グリーン18007501200169472086スチール
155,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867077RKN-8453A25012501800×450×15003グリーン18004501500169442067スチール
135,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867086RKN-8653A25012501800×600×15003グリーン18006001500169457075スチール
140,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867095RKN-8753A25012501800×750×15003グリーン18007501500169472088スチール
152,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867104RKN-8483A25012501800×450×18003グリーン18004501800169442069スチール
139,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867113RKN-8683A25012501800×600×18003グリーン18006001800169457078スチール
150,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867129RKN-8783A25012501800×750×18003グリーン18007501800169472091スチール
166,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867138RKN-5423AI25012501500×450×12003アイボリー15004501200139442057スチール
124,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867147RKN-5623AI25012501500×600×12003アイボリー15006001200139457064スチール
131,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867156RKN-5723AI25012501500×750×12003アイボリー15007501200139472075スチール
142,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867165RKN-5453AI25012501500×450×15003アイボリー15004501500139442059スチール
126,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867174RKN-5653AI25012501500×600×15003アイボリー15006001500139457067スチール
139,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867183RKN-5753AI25012501500×750×15003アイボリー15007501500139472078スチール
150,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867199RKN-5483AI25012501500×450×18003アイボリー15004501800139442062スチール
130,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867208RKN-5683AI25012501500×600×18003アイボリー15006001800139457069スチール
148,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867217RKN-5783AI25012501500×750×18003アイボリー15007501800139472080スチール
163,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867226RKN-8423AI25012501800×450×12003アイボリー18004501200169442064スチール
133,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867235RKN-8623AI25012501800×600×12003アイボリー18006001200169457073スチール
141,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867244RKN-8723AI25012501800×750×12003アイボリー18007501200169472086スチール
155,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867253RKN-8453AI25012501800×450×15003アイボリー18004501500169442067スチール
135,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867269RKN-8653AI25012501800×600×15003アイボリー18006001500169457075スチール
140,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867278RKN-8753AI25012501800×750×15003アイボリー18007501500169472088スチール
152,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867287RKN-8483AI25012501800×450×18003アイボリー18004501800169442069スチール
139,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867296RKN-8683AI25012501800×600×18003アイボリー18006001800169457078スチール
150,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867305RKN-8783AI25012501800×750×18003アイボリー18007501800169472091スチール
166,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする