曜日別特売

RKラック仕切りアーム付(連結)

RKラック仕切りアーム付(連結) - サカエRKラック仕切りアーム付(連結) - サカエRKラック仕切りアーム付(連結) - サカエRKラック仕切りアーム付(連結) - サカエRKラック仕切りアーム付(連結) - サカエRKラック仕切りアーム付(連結) - サカエRKラック仕切りアーム付(連結) - サカエRKラック仕切りアーム付(連結) - サカエ

吊り掛けや仕切りとして整理しやすいアーム付ラック!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様仕切りアーム3本付(RK-AM)タイプ連結棚段数3均等耐荷重(kg)(アーム1本当り)10、(ビーム1本当り)50棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/台)1250内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※連結タイプ(連結タイプのみではご使用出来ません。単体タイプと合わせて使用して下さい。)
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全36種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75867314RKN-5423AR1250250グリーン315004501200139442050スチール
111,400
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867323RKN-5623AR1250250グリーン315006001200139457057スチール
116,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867339RKN-5723AR1250250グリーン315007501200139472068スチール
126,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867348RKN-5453AR1250250グリーン315004501500139442051スチール
111,200
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867357RKN-5653AR1250250グリーン315006001500139457058スチール
122,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867366RKN-5753AR1250250グリーン315007501500139472069スチール
131,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867375RKN-5483AR1250250グリーン315004501800139442053スチール
113,100
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867384RKN-5683AR1250250グリーン315006001800139457060スチール
129,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867393RKN-5783AR1250250グリーン315007501800139472070スチール
142,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867409RKN-8423AR1250250グリーン318004501200169442058スチール
120,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867418RKN-8623AR1250250グリーン318006001200169457066スチール
125,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867427RKN-8723AR1250250グリーン318007501200169472078スチール
139,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867436RKN-8453AR1250250グリーン318004501500169442059スチール
119,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867445RKN-8653AR1250250グリーン318006001500169457067スチール
123,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867454RKN-8753AR1250250グリーン318007501500169472080スチール
133,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867463RKN-8483AR1250250グリーン318004501800169442069スチール
122,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867479RKN-8683AR1250250グリーン318006001800169457068スチール
130,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867488RKN-8783AR1250250グリーン318007501800169472081スチール
146,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867497RKN-5423ARI1250250ベージュ315004501200139442050スチール
111,400
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867506RKN-5623ARI1250250ベージュ315006001200139457057スチール
116,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867515RKN-5723ARI1250250ベージュ315007501200139472068スチール
126,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867524RKN-5453ARI1250250ベージュ315004501500139442051スチール
111,200
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867533RKN-5653ARI1250250ベージュ315006001500139457058スチール
122,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867549RKN-5753ARI1250250ベージュ315007501500139472069スチール
131,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867558RKN-5483ARI1250250ベージュ315004501800139442053スチール
113,100
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867567RKN-5683ARI1250250ベージュ315006001800139457060スチール
129,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867576RKN-5783ARI1250250ベージュ315007501800139472070スチール
142,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867585RKN-8423ARI1250250ベージュ318004501200169442058スチール
120,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867594RKN-8623ARI1250250ベージュ318006001200169457066スチール
125,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867603RKN-8723ARI1250250ベージュ318007501200169472078スチール
139,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867619RKN-8453ARI1250250ベージュ318004501500169442059スチール
119,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867628RKN-8653ARI1250250ベージュ318006001500169457067スチール
123,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867637RKN-8753ARI1250250ベージュ318007501500169472080スチール
133,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867646RKN-8483ARI1250250ベージュ318004501800169442069スチール
122,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867655RKN-8683ARI1250250ベージュ318006001800169457068スチール
130,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867664RKN-8783ARI1250250ベージュ318007501800169472081スチール
146,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする