サカエ
固定ハンドル式
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
1100×1100×910
キャスター径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
1100×1100
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75869265
RB-4RTG
450
194
29
サカエグリーン
¥
111,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった