サカエ
樹脂パレット台車(フロアストッパー付)
樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様
クイックターン方式
車輪径(Φmm)
125
ブレーキ有無
あり
間口W×奥行D×高さH(mm)
1105×1145×193
均等荷重(kg)
450
荷台寸法(mm)
1105×1115
ブレーキ種類
フロアストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
適合寸法(mm)
1100×1100
材質(荷台)
STKM
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75869283
SC-110F
193
24
グリーン
ゴム
¥
68,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000